Nožnice na šikmé rezy, Celková dĺžka: 210mm

Č. pol.: 769900 210
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 210 mm
Dĺžka ostria 60 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 769900 210
EAN/GTIN 4033119000216
Číslo výrobcu 3104
Výrobca Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Prevedenie:

Teleso nožníc z oceľového plechu, nôž z kvalitnej špeciálnej ocele (PTFE s antiadhéznou povrchovou úpravou),podložka pre nôž z ľahkého kovu s 2 dorazmi v uhle 45° a značkami pre 15°, 60°a 90°. Rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti skĺznutiu; nožnice chrómované do vysokého lesku.

Použitie:

Na rezanie líšt a profilov z plastu, gumy alebo dreva s úkosom.

Poznámka:

Náhradný nôž č. 769905 (zoznam náhradných dielov).