Univerzálne nožnice s trapézovou čepeľou, Celková dĺžka: 210mm

Č. pol.: 769820 210
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 210 mm
Dĺžka ostria 60 mm
Prevedenie rukoväti s plastovým poťahom
Materiál strihacie teleso Oceľový plech, chrómovaný do vysokého lesku
Materiál podložky pre nôž Ľahký kov
Antiadhézna povrchová úprava nožov PTFE nie
Nôž vymeniteľný Áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769820 210
EAN/GTIN 4033119000735
Číslo výrobcu 3805

Popis

Prevedenie:

Teleso nožníc z oceľového plechu, podpera čepele (kovadlina) z ľahkého kovu. Jednoduché strihanie ťahaním; rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti kĺzaniu; nožnice pochrómované do vysokého lesku; vrátane 1 trapézovej čepele.

Výhoda:

Rýchlejšia a predovšetkým cenovo výhodnejšia výmena trapézovej čepele.

Použitie:

Na rezanie gumových, kožených, plastových a drevených profilov do prierezu cca 10 mm.

Poznámka:

Náhradná čepeľ pozri č. 844710, 844715, 844730 a844745 vždy vo veľkosti 10.