Nástrčný očkový klíč SE 14 x 18, 30 mm

Č. pol.: 7694790
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7694790
EAN/GTIN 4002805728307
Číslo výrobcu 7694790
Číslo L L60160 1549

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 21,5 mm
  • Celková délka [mm]: 78,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 45 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 17,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • Velikost stehu [metrická]: 31,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka