Nástrčný očkový klíč SE 9 x 12, 15 mm

Č. pol.: 7692580
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7692580
    EAN/GTIN 4002805722152
    Číslo výrobcu 7692580
    Číslo L L60160 2654

    Popis

    Popis:

    Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
    Kované
    Chromvanadová ocel
    Chromované matné
    S pojistkou čepu.

    Charakteristika:

    • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
    • Celková šířka [mm]: 24 mm
    • Celková výška [mm]: 14,5 mm
    • Celková délka [mm]: 45,5 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 24 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 14,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 12 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 15
    • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka