Nástrčný očkový klíč SE 14 x 18, 17 mm

Č. pol.: 7690370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7690370
EAN/GTIN 4002805718179
Číslo výrobcu 7690370
Číslo L L60160 1467

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Celková šířka [mm]: 37 mm
  • Celková výška [mm]: 21,5 mm
  • Celková délka [mm]: 59 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 37 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 21,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 9 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka