Čtyřhran nástrčný 3/4″ SE 14 x 18

Č. pol.: 7688200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Štvorhranný nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7688200
EAN/GTIN 4002805768044
Číslo výrobcu 7688200
Číslo L L60160 1528

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Matně chromovaná
S pojistkou čepu
Max. Maximální trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo maximální zatížení zásuvky

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Trvalá nosnost: 3/4″ = 400 Nm
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 25 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka