Čtyřhran nástrčný 1/2″ SE 14 x 18

Č. pol.: 7688040
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štvorhranný nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7688040
EAN/GTIN 4002805768020
Číslo výrobcu 7688040
Číslo L L60160 1857

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Matně chromovaná
S pojistkou čepu
Max. Maximální trvalé zatížení spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo maximální zatížení zásuvky

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Trvalá nosnost: 1/2″ = 340 Nm
  • Celková šířka [mm]: 27 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 18 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Velikost stehu [metrická]: 25,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.