Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
3/8″ čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 10, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s dělením 5 N-m a 50 lbf-in
Technická výhoda/vlastnost:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Typ momentového klíče: AL
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 56 mm
- Celková délka [mm]: 338 mm
- Kalibrační délka [mm]: 262 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Stupnice [lbf in]: 50 lbf in
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Strojírenství
- Dílna
- Služby
- Zemědělství
- Stavebnictví