Násuvná ráčna 1″ vpravo

Č. pol.: 7680810
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7680810
EAN/GTIN 4002805754061
Číslo výrobcu 7680810
Číslo L L60160 257

Popis

Popis:

Použití:
V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování šroubů
Konstrukce:
Drobné, robustní násuvné ráčny
S čtyřhranem 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modely pro pravé ovládání (č. 754-00 až -06)
Modely pro levoruký provoz (č. 754-11 až -16)
Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
Rozsah dodávky:
Násuvná ráčna
Jednoduchá, v polybagovém balení
*Max. Max. trvalá nosnost čtyřhranného pohonu podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo max. zatížení zásuvky.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Konstrukce: řezání vpravo
  • Trvalá nosnost: 1″ = 2000 Nm
  • Celková výška [mm]: 95 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 62 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 73 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Použití/aplikace: E / EK
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.