Nástrčná ráčna 3/4″ vpravo

Č. pol.: 7680730
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7680730
EAN/GTIN 4002805754047
Číslo výrobcu 7680730
Číslo L L60160 26

Popis

Popis:

Použití:
V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování šroubů
Konstrukce:
Drobné, robustní násuvné ráčny
S čtyřhranem 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Modely pro pravé ovládání (č. 754-00 až -06)
Modely pro levoruký provoz (č. 754-11 až -16)
Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
Rozsah dodávky:
Násuvná ráčna
Jednoduchá, v polybagovém balení
*Max. Max. trvalá nosnost čtyřhranného pohonu podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo max. zatížení zásuvky.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Konstrukce: řezání vpravo
  • Trvalá nosnost: 3/4″ = 1000 Nm
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 56 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 65 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Použití/aplikace: CD, DS, D, DR, DX
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka