Nožnice na plech priebežné 260

Č. pol.: 767600 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 260 mm
Dĺžka ostria 32 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 767600 260
EAN/GTIN 4010220019467
Číslo výrobcu D27BL

Popis

Prevedenie:

Ako nožnice na plech Ideal. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely