{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ALESSIO | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Stahl | |
Odolnosť proti prieniku | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 48 | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 767561-48 | |
EAN/GTIN | 4030839274200 | |
Číslo výrobcu | 767561-48 | |
Číslo L | L00790 2923 | |
Manufacturer | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |