Bezpečnostná šnurovacia obuv ALESSIO XW Mid ESD S3, veľkosť 45

Č. pol.: 767561-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť obuvi EÚ 45
    Druh produktu Bezpečnostné čižmy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 767561-45
    EAN/GTIN 4030839274170
    Číslo výrobcu 767561-45
    Číslo L L00790 2916

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • PU/PU podrážka s běhounem SAFETY-GRIP
    • PU ochrana špičky
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Široké provedení

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka