Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou 230

Č. pol.: 767050 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 230 mm
Dĺžka ostria 30 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 767050 230
EAN/GTIN 4010220031957
Číslo výrobcu D39ASS

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc z ušľachtilej ocele (min. HRC 61). Kompaktná hlava nožníc so závitom hlavy s čiastočným zapustením. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie. Znížený uhol otvárania úchytu pre optimalizovanú manipuláciu pri rovnakej dĺžke strihu. Centrická uzávera pre jednoduchú obsluhu bez prechytávania (pre pravákov aj ľavákov). Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Výhoda:

Extrémne robustná konštrukcia s vložkou zo spekanej ocele pre ľahké rezanie bez opotrebovania. Vynaloženie minimálnej sily pri menšom rozsahu otvárania úchytov a dvojitý pákový prevod.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka