Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou 260

Č. pol.: 767042 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 251 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 260 mm
    Dĺžka ostria 40 mm
    Druh použitia pravé rezanie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 767042 260
    EAN/GTIN 4062406254841
    Číslo výrobcu 767042 260

    Popis

    Prevedenie:

    S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 58 – 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
    Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

    Použitie:

    Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka