Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou 240

Č. pol.: 767030 240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 240 mm
Dĺžka ostria 40 mm
Druh použitia priame rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 767030 240
EAN/GTIN 4010220001509
Číslo výrobcu D16S

Popis

Prevedenie:

S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 58 – 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka