Nožnice na plech Ideal 240

Č. pol.: 766200 240
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 240 mm
Dĺžka ostria 24 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 766200 240
EAN/GTIN 4010220010976
Číslo výrobcu D17ASSL

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.
S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele S (HRC 60 − 62), kované celooceľové rameno s ochranou proti skĺznutiu.
Kapacita rezania: Plechy do 2,0 mm, plechy V2A do 1,5 mm.
  • Optimalizovaný zábrus pre lepšie vedenie plechu.
  • Zmenšený otvárací uhol rukoväte a predĺženie ostria ku kĺbu znižujú silu vynaloženú pri rezaní.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.