Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou 260

Č. pol.: 766042 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 387 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 260 mm
Dĺžka ostria 33 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 766042 260
EAN/GTIN 4062406254827
Číslo výrobcu 766042 260

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc, rezné hrany sú indukčne kalené. Nastaviteľný kĺbový skrutkový spoj, dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou.
S mikroozubením. Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele (HRC 58 – 60), ramená z oceľového plechu, poniklované. Dvojzložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.
Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka