Klíč na olejový filtr č. 12007/1 1) D.150 mm

Č. pol.: 76521001
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 76521001
    EAN/GTIN 4018754048199
    Číslo výrobcu 76521001
    Číslo L L60010 1731

    Popis

    Popis:

    • S nastavitelným ocelovým popruhem
    • Pro olejové filtry a kulaté armatury od 80 do 110 mm
    • Extrémní odolnost proti skluzu díky vačkami z kalené oceli

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 150 mm
    • Č.: 12007/1 1)
    • Hmotnost: 226 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka