Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou veľmi malé 180

Č. pol.: 764060 180
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Dĺžka ostria 20 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 764060 180
EAN/GTIN 4010220031353
Číslo výrobcu D15AL

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc; rezné hrany sú indukčne kalené. Dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou. Ramená z poniklovaného oceľového plechu. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie.
Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele S (HRC 60 – 62), o 25 % menej vynaloženej sily.
Kapacita rezania: Plechy do 1,2 mm, plechy V2A do 1,0 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.
Pre najužšie rádiusy a ťažko prístupné miesta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.