Prodlužovací trubka pro DREMOMETER momentový klíč E/EK/F

Č. pol.: 7621720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčná rúrka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7621720
EAN/GTIN 4002805864920
Číslo výrobcu 7621720
Číslo L L60160 943

Popis

Popis:

Použití:
Náhradní prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER momentový klíč E - F
Pro snadnější dosažení vysokých hodnot krouticího momentu díky prodloužení ramene páky
Konstrukce:
Bezpečné připojení k DREMOMETRU
Ideální pro prodloužení ramene páky
Vyrobeno z vysoce kvalitní pozinkované oceli.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S upínacím pouzdrem
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 925 mm
  • Použití/aplikace: DREMOMETR E/EK/F
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka