Nožnice na plech Ideal s HSS ostrím 280

Č. pol.: 762150 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 280 mm
    Dĺžka ostria 34 mm
    Druh použitia ľavé rezanie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 762150 280
    EAN/GTIN 4010220000380
    Číslo výrobcu D416-280L

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená.
    S reznými hranami HSS (HRC 65). Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

    Použitie:

    Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka