Nožnice na plech Ideal Ušľachtilá oceľ 260

Č. pol.: 762100 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 260 mm
Dĺžka ostria 30 mm
Druh použitia ľavé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 762100 260
EAN/GTIN 4010220001301
Číslo výrobcu D216-260L-H

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená.
Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka