Nožnice na plech Ideal Ušľachtilá oceľ 260

Č. pol.: 762000 260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 260 mm
    Dĺžka ostria 30 mm
    Druh použitia pravé rezanie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 762000 260
    EAN/GTIN 4010220001295
    Číslo výrobcu D216-260-H

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená.
    Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

    Použitie:

    Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka