Kruhové nožnice na plech 275

Č. pol.: 761600 275
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 275 mm
    Dĺžka ostria 40 mm
    Druh použitia ľavé rezanie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 761600 275
    EAN/GTIN 4010220020111
    Číslo výrobcu D208-275L

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy s okrúhlymi ohnutými a otvorenými lakovanými ramenami. Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

    Použitie:

    Na okrúhle a zakrivené rezy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka