Dierovacie nožnice na plech Ušľachtilá oceľ 300

Č. pol.: 761000 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 300 mm
    Dĺžka ostria 47 mm
    Druh použitia pravé rezanie
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 761000 300
    EAN/GTIN 4010220000908
    Číslo výrobcu D207-300-H

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.
    Z nehrdzavejúcej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

    Použitie:

    Na zakrivené a krátke rovné rezy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka