Nožnice na plech na plynulé strihanie Nástrojová oceľ 300

Č. pol.: 760601 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 300 mm
Dĺžka ostria 62 mm
Druh použitia pravé rezanie
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 760601 300
EAN/GTIN 4062406253806
Číslo výrobcu 760601 300

Popis

Prevedenie:

Z nástrojovej ocele, indukčne kalené rezné hrany (HRC 58 − 60), aj na plechy V2A.
Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Použitie:

Špeciálne na dlhé a priebežné rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka