Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 200 N-m bez stupnice
Pevný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída B, s dohledatelným zkušebním certifikátem. Kalibrováno s přípustnou odchylkou +/- 3 % a lepší. Specifikace normy (+/- 4 %) je pro vaši bezpečnost překročena
Pro řízené utahování pravou i levou rukou
Odolná, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou nádobou (SE 9x12 mm nebo 14x18 mm)
Systém zpětného rázu vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Tovární kalibrační rozteč: 17,5 mm (9x12 mm), popř. 25 mm (14x18 mm)
Provoz pouze s nasazovacím nářadím s jednotnou měrkou - v opačném případě může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nářadí lze práci provádět buď zepředu (např. nasazovací klíč), nebo ze strany (např. oboustranná vložka ráčnového a nástrčného klíče)
Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Šířka přijímače [mm]: 22 mm
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 17 Nm - 85 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Hloubka zasunutí 1: 16,0 mm
- Celková šířka [mm]: 22 mm
- Celková délka [mm]: 329 mm
- Výška montáže [mm]: 18,5 mm
- Kalibrační délka [mm]: 277 mm
- Materiál: lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovaným obdélníkem
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Bezpečnostní pojistka
- Typ stupnice: bez
- Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Vojenský
- Energetický
- Mechanický
- Služby
- Užitkový