Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 9 mm

Č. pol.: 76.9
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 76.9
    EAN/GTIN 3148511208106
    Číslo výrobcu 76.9
    Číslo L L60130 864

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
    • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
    • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
    • Chromovaný, saténový povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9
    • B [mm]: 13,5
    • d [mm]: 7,0
    • d1 [mm]: 6,0
    • H [mm]: 20
    • L [mm]: 122
    • L1 [mm]: 26
    • T [mm]: 9
    • [g]: 65

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka