Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 23 mm

Č. pol.: 76.23
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.23
EAN/GTIN 3148511209509
Číslo výrobcu 76.23
Číslo L L60130 6032

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • D [mm]: 23
  • [g]: 625

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka