Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran SLS 21mm

Č. pol.: 76.21SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.21SLS
EAN/GTIN 3662424051906
Číslo výrobcu 76.21SLS

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″otočného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Klíč s píšťalovou hlavou, propíchnutý: Klíč pro výkonné utahování a povolování
  • Krátká 12hranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá 6hranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Metrické rozměry: 8 až 32 mm
  • Provedení: saténově chromované

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 30,5
  • d [mm]: 15
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • [g]: 510

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka