Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 14 mm

Č. pol.: 76.14
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.14
EAN/GTIN 3148511208601
Číslo výrobcu 76.14
Číslo L L60130 860

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 13
  • [g]: 205

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka