Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran SLS 10mm

Č. pol.: 76.10SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.10SLS
EAN/GTIN 3662424051807
Číslo výrobcu 76.10SLS

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″otočného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Klíč s píšťalovou hlavou, propíchnutý: Klíč pro výkonné utahování a povolování
  • Krátká 12hranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá 6hranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Metrické rozměry: 8 až 32 mm
  • Provedení: saténově chromované

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 15
  • d [mm]: 8
  • d1 [mm]: 7
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • [g]: 110

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka