Boční štípací kleště pro elektromechaniky s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Č. pol.: 76 12 125
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76 12 125
EAN/GTIN 4003773048015
Číslo výrobcu 76 12 125
Číslo L L70010 514

Popis

Popis:

  • s ostrými, presne uzatvárajúcimi sa reznými hranami
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 63 HRC
  • inkrustovaný spoj

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,3 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,5 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 0,6 mm
  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,4 - 3 mm
  • Dĺžka čeľuste (B): 16 mm
  • Hrúbka čeľuste (v mieste spoja) (D): 9 mm
  • Šírka hlavy (A): 14,5 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s viaczložkovými objímkami
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka