Univerzální kleště

Č. pol.: 759N-2
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759N-2
EAN/GTIN 4000896030415
Číslo výrobcu 759N-2
Číslo L L60140 845

Popis

Popis:

  • Siko kleště
  • Hlava a kloub leskle broušené
  • Provlečený kloub
  • Povrch: lakováno modře
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.33 kg
  • Rozsah upnutí: 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka