Vyťahovač klincov 500

Č. pol.: 759856 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 060 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 500 mm
Rozmer stopky (oválna) 20×12 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Druh produktu Vyťahovač klincov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759856 500
EAN/GTIN 4062406130572

Popis

Prevedenie:

Vyťahovač klincov so zahnutým pazúrom a ľahko zahnutou reznou hranou sekáča, kalený a lakovaný. Z oválneho oceľového profilu.