Vyťahovač klincov „Power Bar” 900

Č. pol.: 759846 900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 900 mm
Rozmer stopky (oválna) 30 ×16 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Druh produktu Vyťahovač klincov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759846 900
EAN/GTIN 3303807187903
Číslo výrobcu 7187900010

Popis

Prevedenie:

Kované s mimoriadne pevnou, oválnou stopkou a optimalizovaným nastavovacím uhlom. Široká čepeľ a zahnutý pazúr s ťahom na klince. Kalené a čierno lakované, konce lesklo leštené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka