Páka s ozubom

Č. pol.: 759790
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhranná stopka 18 mm
Dĺžka 500 mm
Druh produktu Páky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759790
EAN/GTIN 7610733232741
Číslo výrobcu 830.

Popis

Prevedenie:

Mimoriadna húževnatosť pri vysokej tvrdosti vďaka špeciálnej zliatine PB SWISS TOOLS. Jedna strana je špicatá. Na najnáročnejšie použitie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka