{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 10 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 759720 10 | |
EAN/GTIN | 7630027454147 | |
Číslo výrobcu | GF1020B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač, neiskriaci, Šírka čepele b: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
9,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 320 mm | 320 mm |
Dĺžka čepele | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Šírka čepele b | 10 mm | 10 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |