Očkoplochý kľúč, neiskriace 36

Č. pol.: 759715 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 36 mm
Norma DIN 3113
Dĺžka kľúča L 475 mm
Materiál Hliníkový bronz
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759715 36
EAN/GTIN 7630027400786
Číslo výrobcu AA0036A

Popis

Prevedenie:

Špeciálna zliatina Ampco, odolná proti korózii a protimagnetická.

Norma:

DIN 3113

Materiál:

Hliníkový bronz

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka