{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Dĺžka kľúča L | 270 mm | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759715 18 | |
EAN/GTIN | 7630027400427 | |
Číslo výrobcu | AA0018A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, neiskriace 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
61,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
986 kus/y s okamžitým dodaním
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
11,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | |
Dĺžka kľúča L | 270 | 220 | 330 |
Rozmer cez steny | 18 | 18 | 18 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 | 12 | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |