{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Dĺžka kľúča L | 225 mm | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759715 15 | |
EAN/GTIN | 7630027400366 | |
Číslo výrobcu | AA0015A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, neiskriace 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
51,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
4,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
9,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 7 | 7 | |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | |
Dĺžka kľúča L | 225 | 190 | 275 |
Rozmer cez steny | 15 | 15 | 15 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |