{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759715 14 | |
EAN/GTIN | 7630027400342 | |
Číslo výrobcu | AA0014A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, neiskriace 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
44,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
4,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
8,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 | 6,5 | |
Dĺžka kľúča L | 205 | 180 | 260 |
Rozmer cez steny | 14 | 14 | 14 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 | 10 | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |