{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759715 12 | |
EAN/GTIN | 7630027400304 | |
Číslo výrobcu | AA0012A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, neiskriace 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
40,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
7,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 6 | |
Dĺžka kľúča L | 205 | 160 | 220 |
Rozmer cez steny | 12 | 12 | 12 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 9 | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |