{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 110 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 8X9 | |
EAN/GTIN | 7630027401257 | |
Číslo výrobcu | AB0809A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 8X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 283 kus/y s okamžitým dodaním
1,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 110 | 110 |
Rozmer cez steny 2 | 9 | 9 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | špeciálna oceľ |