{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 41 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 46 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 375 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 41X46 | |
EAN/GTIN | 7630027402155 | |
Číslo výrobcu | AB4146A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 41X46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
182,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
20,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 895 |
Rozmer cez steny 1 | 41 | 41 |
Rozmer cez steny 2 | 46 | 46 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Hliníkový bronz | špeciálna oceľ |