{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 240 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 24X27 | |
EAN/GTIN | 7630027401912 | |
Číslo výrobcu | AB2427A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 24X27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
71,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 240 | 255 |
Rozmer cez steny 1 | 24 | 24 |
Rozmer cez steny 2 | 27 | 27 |
Materiál | Hliníkový bronz | špeciálna oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |