{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 17 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 185 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 17X19 | |
EAN/GTIN | 7630027401639 | |
Číslo výrobcu | AB1719A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 17X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
48,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 984 kus/y s okamžitým dodaním
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 185 | 180 |
Rozmer cez steny 1 | 17 | 17 |
Rozmer cez steny 2 | 19 | 19 |
Materiál | Hliníkový bronz | špeciálna oceľ |