Dělicí kotouč 350x4x20 mm rovný standardní kolejnice A30

Č. pol.: 75934
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75934
EAN/GTIN 9003170759342
Číslo výrobcu 75934
Číslo L L50140 79

Popis

Popis:

Tento STANDARDNÍ nůž je hospodárným řešením, pokud jde o separaci kolejnic pomocí benzínových nebo elektrických separátorů. Pro použití v extrémních podmínkách kombinuje stabilitu a velmi dobrou životnost s účinností řezání a krátkou pracovní dobou. Kromě toho lze tento nástroj použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 100 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Kolejnice
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A30S-BFSRAIL /100
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 4 x 20 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 4 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Výrobek nabízí kratší dobu separace s nízkou silou: I v případě kolísání vlhkosti, chladu a teploty
  • Čisté a holé řezné povrchy snižují dobu přepracování a práce
  • Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
  • Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje

Použitie:

  • Pro odpojení kolejnic
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka