Náhradní sada pro orovnávací nástroj 117871 55x65x12 mm

Č. pol.: 75915
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75915
EAN/GTIN 9003170759151
Číslo výrobcu 75915
Číslo L L50140 1149

Popis

Popis:

Tato komoda se používá hlavně pro velké brusné kotouče v vázání syntetickou pryskyřicí a nejlépe ve slévárenském průmyslu. Rotující ocelové válečky zajišťují efektivní obvaz a ostření kotouče. Velkou výhodou tohoto obvazovacího nástroje je, že jej lze rychle a snadno smontovat pomocí náhradních válečků.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 NÁHRADNÍ VÁLEČKY ARO S3612
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x D x H x H): 55 x 65 x 12 mm
  • Průměr: 55 mm
  • Tloušťka: 65 mm
  • Otvor: 12 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu

Výhoda:

  • Krátké doby oblékání
  • Lze přeskladnit

Použitie:

  • Používá se hlavně pro velké brusné blokové kotouče ve vazbě na syntetickou pryskyřici a nejlépe používané ve slévárenském průmyslu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka